エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの カップリング
エスコの オルダムタイプ
4.5x 5 mm/16mm フレキシブルカップリング(クランピング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50732964
品番
EA969BB-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類
スリットタイプ
軸穴径d1(Φmm)
4.5
軸穴径d2(Φmm)
5
外径(Φmm)
16
全長(mm)
23
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
39000
常用トルク(N・m)
0.5
最大トルク(N・m)
1
材質
アルミニウム合金
エスコ品番
EA969BB-1
仕様
クランピングタイプ、スリットタイプ