8 x 8 mm/32mm フレキシブルカップリング(クランピング)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50733445 品番EA969BE-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,480
販売価格(税別)
6,800

クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

種類スリットタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)32 全長(mm)41 最大回転数(min-1[r.p.m])19000 常用トルク(N・m)4 最大トルク(N・m)8 材質アルミニウム合金 エスコ品番EA969BE-1 仕様クランピングタイプ、スリットタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする