エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの カップリング
エスコの フランジタイプ
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50733847
品番
EA969GA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,194
販売価格(税別)
¥
6,540
バスケットに入れる
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類
フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)
20
軸穴径d2(Φmm)
20
外径A(Φmm)
90
材質
鋳鉄
寸法a(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
60
寸法C1(Φmm)
35.5
寸法C2(Φmm)
35.5
寸法F1(mm)
14
寸法F2(mm)
14
寸法L(mm)
28
寸法M(mm)
19
エスコ品番
EA969GA-1
仕様
JISB1452-1991準拠