Φ100mm フランジ形たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50733865 品番EA969GA-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,723
販売価格(税別)
7,930

継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。

種類フランジタイプ 軸穴径d1(Φmm)25 軸穴径d2(Φmm)25 外径A(Φmm)100 材質鋳鉄 寸法a(Φmm)10 寸法B(Φmm)67 寸法C1(Φmm)42.5 寸法C2(Φmm)42.5 寸法F1(mm)16 寸法F2(mm)16 寸法L(mm)35.5 寸法M(mm)23 エスコ品番EA969GA-2 仕様JISB1452-1991準拠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする