エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの カップリング
エスコの フランジタイプ
Φ224mm フランジ形たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50733987
品番
EA969GA-9
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,310
販売価格(税別)
¥
52,100
バスケットに入れる
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類
フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)
63
軸穴径d2(Φmm)
63
外径A(Φmm)
224
材質
鋳鉄
寸法a(Φmm)
20
寸法B(Φmm)
170
寸法C1(Φmm)
112
寸法C2(Φmm)
112
寸法F1(mm)
22.4
寸法F2(mm)
22.4
寸法L(mm)
80
寸法M(mm)
41
エスコ品番
EA969GA-9
仕様
JISB1452-1991準拠