佐渡島
佐渡島の 内装資材
佐渡島の 床・階段関連部材
クリンノンスリップタイル 階段用 C型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(30枚)
注文コード
50734655
品番
-
参考基準価格(税別)
¥89,400
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬質ゴム入りすべり止め床材です。優れた防音効果、安全かつ快適な歩行性で各種交通路をはじめ、一般建設施設や公共各種施設等に。
用途
工事や作業に
材質
コンクリート
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×25
柄
モルタル
注意
※コンクリートの性質上、表面が白くなっていく「白華現象」が発生する場合があります。
※商品の特性上、サイズ・重量にばらつきがあります。
※ご注文数量によりパレット出荷、車上渡しの場合あり。
※お客様にてパレット処分をお願い致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません