完全ワイヤレス ステレオイヤホン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50734935 品番BL-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

生活防水対応。イヤーパッドなしで軽い装着感。
iPhoneに最適な高音質コーデックAAC対応イヤホン。
音楽再生時間は1回の充電で最大約5.5時間。満充電の充電ケースで本体を約2.3回充電可能。
左右のヘッドホンをつなぐケーブルもなく、完全なワイヤレスで音楽を楽しめます。
自動でLとRを接続。端末とペアリング後はケースから取り出すだけで端末につながります。
タッチ操作対応。スケルトンデザイン。
防滴IPX4対応。※IPX4:水の飛まつに対して保護。
両耳使いでステレオ再生、片耳使いで運転時のイヤホンに。
マイク付きで通話/siri(音声操作)に対応。
リモコン操作可能。(2つ使い時は、音楽再生/停止、曲送り/曲戻しが可能。)
充電ケースはマグネット付き。ケースのフタ、イヤホン本体をピタっと吸着。
ケースを充電しながら本体も同時に充電可能。※付属のUSBケーブルと、別途USB充電器が必要です。
充電ケースにイヤホン本体を置くだけで充電可能。

付属品USB-A-Type-Cケーブル(約30cm) 仕様【再生周波数帯域】20Hz〜20kHz、【対応コンテンツ保護】非対応、【待受時間】最大約20時間 質量(g)【本体】3.5(片側)、【充電ケース】17.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】16.2×32.5×15.6【充電ケース】34×39×23 周波数範囲【送信】2.402GHz〜2.480GHz 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)【本体】約1【充電ケース】約1.5 色(本体)ブラック 無線通信方式BluetoothVer.5.3 インピーダンス(Ω)32±15% 防水性IPX4等級:水の飛まつに対して保護 ドライバーユニット(Φmm)13 音圧感度(dB)118±3 再生時間(時間)最大約5.5 対応コーデックAAC/SBC 無線距離(m)約10以内 連続通話時間(時間)最大約4 対応プロファイルA2DP/AVCTP/AVDTP/AVRCP/HSP/HFP/SPP
注意
※本製品の充電は、USB端子のあるパソコン、またはUSB充電器が必要です。
※本製品にUSB出力する家庭用コンセントや車のDCソケットに挿すアダプターは付属していません。
※本製品で端末の音量調整はできません。
※本製品は、リダイヤル機能がありません。電話着信時の受話対応していますが、通話発信する場合は端末をご利用ください。
※Bluetoothを搭載していない端末にはご使用になれません。
※防水機能はイヤホン本体のみです。充電ケースは防水ではありません。
※駅や人の多い場所など通信の妨げとなる干渉元が近くにあると音が途切れる場合があります。
※ご案内する適合機種の端末は通話/音楽再生についての確認結果で音楽再生時間を保証するものではありません。音楽再生時間や通話時間はiPhoneSE/iOS15で音量40%で計測したものです。時間は端末との組合せや使用環境により異なる場合があります。
※電池の経年劣化により音楽再生時間が短くなります。
※端末の仕様変更(ソフトウェアの更新など)により適合情報が変更になる可能性があります。予めご了承ください。
※運転時や周囲の音を聞くべき時には本製品を両耳装着で使用しないでください。
※本製品の保証期間はお買い上げの際のレシート日付より6ヶ月です。取扱説明書内に記載されている保証規定をご確認いただき、レシートと保証書を保管してください。
※ご使用前に取り扱い説明書内の安全上のご注意をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする