MCフックシャープナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50737349 品番 フォリッジグリーン #32174
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

細面は溝付きですので、ライトゲーム用の小さなフックでも研ぎやすい。 全長79mmのショートタイプ、3ホールディンプルで指先だけでも強く握れライトゲーム用ジグヘッド等にしっかりと研ぐことが出来ます。 目の粗さ:中面(#280)・細面(#600溝アリ面)

用途フック、ジグヘッドの針先研ぎに。 グリップは安定してしっかり握れる3ピースディンプル。 仕様【シャープナー】スチール+ダイヤモンド粒子(#280・#600) 寸法(mm)79 フォリッジグリーン 質量(g)9
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする