アルミス
アルミスの トラック輸送・運送用品
アルミスの トラック用梯子
アルミ製軽トラ用ステッパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6台)
注文コード
50739090
品番
ATS-480
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
オートアルミ製で軽く錆びにくい。
車体への取り付け部分にはウレタンカバー・ゴム脚で保護、設置箇所を傷つけない。
用途
アオリ掛け専用
材質
アルミ/鉄/ゴム
寸法(mm)
約300×230×480
質量(kg)
約1.3
耐荷重(kg)
約100
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません