エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50745013
品番
EA980ST-402Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,765
販売価格(税別)
¥
6,150
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
170
長さ(m)
2
エスコ品番
EA980ST-402Y
材質
チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)
線径(Φmm)
4
肉厚(mm)
1.3
チェーン内寸(mm)
26×6.5
チューブ色
黄色