5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー黄)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50745056 品番EA980ST-502Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
使用荷重(kg)250 長さ(m)2 エスコ品番EA980ST-502Y 材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド) 線径(Φmm)5 肉厚(mm)1.3 チェーン内寸(mm)27×8 チューブ色黄色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50745056 EA980ST-502Y 50745047 EA980ST-502 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) エスコ 5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付) エスコ 1個 4,510 税込4,961 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする