37mmx9.0m/ 0.5ton ベルトスリング(マルチ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50746675 品番EA981CT-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA981CT-9 材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸) 幅(mm)37 ベルト幅(mm)37 全長(m)9 使用荷重(kg)500 揚量(t)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50746675 EA981CT-9 50746815 EA981CV-9 40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ 40mmx9.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ) エスコ 1個 19,000 税込20,900 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする