エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751514
品番
EA982BB-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,805
販売価格(税別)
¥
2,550
バスケットに入れる
ベルト色
灰
端末仕様
S字フック(オープンフック)
ベルト厚(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.19
ベルト長さ巻取側(m)
4.2
使用荷重(kg)
225
エスコ品番
EA982BB-12A
質量(g)
約750
材質(ベルト)
ポリエステル
材質(フック)
鉄
フック全長(mm)
100
フック径(mm)
10
フック口幅(mm)
28