158kg/25mmx1.5m ベルト荷締機(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50751663 品番EA982BB-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,786
販売価格(税別)
5,260
ベルト色 端末仕様鍛造セーフティ ベルト厚(mm)25 ベルト長さ固定側(m)約0.3(12インチ) ベルト長さ巻取側(m)約1.2(4フィート)※調整側はあくまでも全長−固定側の認識 ベルト長さ(m)約1.5(全長5フィート) 使用荷重(kg)199 エスコ品番EA982BB-31 材質(ベルト)ナイロン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする