エスコ
エスコの トラック輸送・運送用品
エスコの ラッシングベルト
158kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751688
品番
EA982BB-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,875
販売価格(税別)
¥
6,250
バスケットに入れる
ベルト色
黒
端末仕様
鍛造セーフティ
ベルト厚(mm)
25
ベルト長さ固定側(m)
0.25
ベルト長さ巻取側(m)
5.88
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
158
エスコ品番
EA982BB-33
材質(ベルト)
ナイロン