35mmx6.0m/ 660kg ベルト荷締機(エンドレス型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50752004 品番EA982CG-6
在庫数量:残り3点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別) アウトレット
¥5,4804,498
ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)6 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)660 エスコ品番EA982CG-6 材質(ベルト)ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする