3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 間接照明器具
テープライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50755278
品番
AL93180
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
52,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
4000
電圧(V)
DC24
最小曲げ半径(mm)
50
定格消費電力(W)
15.2
ランプ効率(Lm/W)
100
色温度(K)
2700
最小加工単位(mm)
100
光束(Lm)
1520
光色
電球色
演色指数(Ra)
90
調光の可否
可(別売調光器要)
調色の可否
不可