3/22より値下げ!現場を応援

テープライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50755549 品番 AL93207
参考基準価格(税別)¥135,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別) 値下げ
63,980
長さ(mm)5000 電圧(V)DC24 最小曲げ半径(mm)50 定格消費電力(W)19 ランプ効率(Lm/W)113.1 色温度(K)3500 最小加工単位(mm)100 光束(Lm)2150 光色温白色 演色指数(Ra)90 調光の可否可(別売調光器要) 調色の可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする