22x33x250mm 台車用ゴムグリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50758207 品番EA983FM-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥539
販売価格(税別)
490

台車の取っ手に付けてホールド性の向上に。
台車ハンドルのグリップ向上や衝突、手の冷え対策に。

ブラック 材質NBR(発泡ゴム) 用途衝撃吸収材 付属品専用両面テープ エスコ品番EA983FM-11 全長(mm)250 質量(g)約14 タイプ背割れ 内径×外径(Φmm)22×33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする