エスコ
エスコの 道路用品
エスコの 方向指示板
900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50760648
品番
EA983FT-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,228
販売価格(税別)
¥
7,480
バスケットに入れる
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)
900×400×455(H)
エスコ品番
EA983FT-171
材質
ABS樹脂
質量(kg)
5
色
赤/白
タイプ
矢印反射