エスコ
エスコの 安全ベスト・タスキ
エスコの 安全ベスト
エスコの ゼッケン型 安全ベスト
防犯ベスト(緑)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50765383
品番
EA983R-233
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,160
¥
1,698
バスケットに入れる
表側右胸に、取外し可能なポケット有。
左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。
前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番
EA983R-233
材質
ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)
着丈(cm)
約60
色(本体)
グリーン