防犯ベスト(緑)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50765697 品番EA983R-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710

左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。

用途警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに エスコ品番EA983R-81 材質反射材:塩化ビニールメッシュ:ナイロンメッシュ 質量(g)約190 テープ幅(mm)50 テープ地色ホワイト ウエスト(cm)約81〜132(マジックテープで調整可能) 着丈(cm)51.5 色(本体)グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする