マル信無線電機
マル信無線電機の 接続・省配線(制御機器)
マル信無線電機の コネクタ・コネクタ付ケーブル
マル信無線電機の 丸型コネクタ
ロック式DCプラグ・ジャック
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
コンタクト形状
メス
注文コード
50773950
品番
MJ-10LRA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト形状・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
ストレート
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
-
定格電流(A)
0.5
プラグ(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応