※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
大容量形エアフィルタ AF800
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(12) 1 1/4
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
(2) 2
注文コード
50774613
品番
AF800-12-1-2
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・ろ過度
など
279
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(12) 1 1/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-)左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ろ過度(μm)
(2) 2
仕様
(1) 標準外ろ過度
ボディサイズ
8
ドレン貯留量(cm
3
)
45
ドレン排出口
(-) 標準タイプ
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ケース
(-) 標準タイプ
エレメント種類
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード