外観

SEC-S-1MVGA-7L 防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) ブロードウォッチ 50777136 SEC-S-1MVGA-7L 防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) ブロードウォッチ 50777136 SEC-S-1MVGA-7L 防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) ブロードウォッチ 50777136 SEC-S-1MVGA-7L 防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) ブロードウォッチ 50777136 SEC-S-1MVGA-7L 防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台) ブロードウォッチ 50777136

防水小型カメラ+7インチLCD監視セット(カメラ1台)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777136 品番SEC-S-1MVGA-7L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。省スペース。
すべてがセットになっているから簡単設置(防水小型カメラ、LCDモニター、10mケーブル、電源)
死角になる様々なエリアを確認・監視

用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動販売機・設備などの安全確認・リアルタイム確認に。 セット内容カメラ×1・7インチモニター×1・AV延長10mケーブル×1・電源アダプター×1・電源分岐線×1・取扱説明書 形状防水 寸法(mm)(カメラ)24×24×24 質量(g)(カメラ)42、(モニタ)240 解像度カメラ:約30万画素、モニター:800×600ピクセル 動作温度(℃)-10〜50 使用場所屋内外 防水性屋外使用可能 画面仕様7インチ TFT LCD 画角(レンズ)120度 モニターサイズ170×110×23mm 最低照度(Lux)0.01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする