曜日別特売
CN15LTDK(英語版一般校正証明書付) カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 50781354

CN15LTDK(英語版一般校正証明書付) カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 50781354
CN15LTDK(英語版一般校正証明書付) カノン空転式トルクドライバー KANON(中村製作所) 50781354

カノン空転式トルクドライバー

(13件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(cN・m)1~15注文コード50781354品番CN15LTDK(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ロック機構付だから、作業中にトルクのズレなし。
所定のトルク値に達すれば、自動的にクラッチが切れ空回りしますので、締め過ぎの心配がありません。
自重を軽く、全長を短くしているために、作業がしやすく、空転時の音感・感触が優れています。
必要なトルク値にセットして締め付ければ、誰でも同じように締め付けられます。

トルク調整範囲(cN・m)1~15全長(mm)107(ビットなし)種類プレセット形精度(%)±3主な用途一般締付作業付属品+ビット:No.0、No.1(専用コレットチャック式ビット)×1個質量(g)57寸法L1(mm)22寸法D1(Φmm)5.5寸法D2(Φmm)14.4寸法L2(mm)10.5寸法D3(Φmm)15.5握り径(Φmm)16.3最小目盛(cN・m)0.1ビット軸径(Φmm)3.5ビット全長(mm)45負荷方向校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※N100LTDKはハンドル付です
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-04
用途: パソコンの分解整備
その他業種

締め付けトルク管理用に初めてトルクドライバーを購入しましたが、どのメーカーでも使用できるビットが分からない、ストッパーのボールの位置(20mm)から手に入りやすいAタイプのビットが使えそうだが30mm程ビットが入ります、付属品のビットはBタイプだがストッパーボールの位置で止まる用に六角の部分が丸くなって出張っている。Aタイプのビットでもストッパーボールが浮き上がってしまうが使える。ビットを抜き差ししやすくする為weraのユニバーサルビットホルダーを購入しweraの25mmビットで揃え使い勝手が良くなった

1が参考にしています
対象商品 : 02015036
2022-05-30
用途: 精密器具のメンテナンス
日建リース工業株式会社サービス業

他社商品と比較してもメーカー(中村製作所)の信頼性が高いと思ってます。精度が求められる作業に使用しており価格も安くは、ありませんが安心して使える商品です。

対象商品 : 02014984
2022-01-27
用途: 樹脂パーツに対するねじ締め

締め付けトルクの指定が無い場合に、1か所目を手で締めて、そのトルクを他の箇所で再現する方法でオーバートルクを防いでいます
左右両方向に使用できるのは凄いと思います
ビットのチャッキングは、後端から6.5mm(B)のタイプです

1が参考にしています
対象商品 : 02014984
2022-04-01
用途: 基板のネジトルク管理
製造業

握りやすさ、トルク決めのやりやすさ、正確さ、すべてにおいて満足してます。

対象商品 : 02015011
2021-08-23
用途: 医療機器の修理
医療・福祉・介護関連業

作業指示書にネジしめつけのトルク指定があり購入しました。
トルクドライバの使用は初めてですが、安心して作業ができます。 持った感じは少々重いのですが、作業箇所としては多くないので、負担になるほどの事にはなっていません。
ビット取り付け部分の形状がもう少し種類があると使いやすいかと思いました。

対象商品 : 02015002
2020-10-29
用途: 端末のネジ止め
製造業

結線作業の品質向上に採用した。
校正証明付きのトルクドライバーはカノン製一択になる。

対象商品 : 02014984
2018-10-01
用途: メンテナンス工具

取引先の指定工具として購入。物はいいのですが、やっぱり価格が...。

対象商品 : 02014984
2017-06-13
用途: スピーカの取付、電子機器の修理などに使用

初めてトルクドラーバーを使用しましたが、こんなに便利なものだと思いませんでした。 手で締めている時は気がつきませんでしたが、このドライバーで締め直すと、ばらばらなのが良く分かります。
スピーカだけでなく、電子機器などのケースを開けた後ネジを締める時など重宝しています。 重さ、握り具合も普通のドライバーとそれ程変わらず、とても良い買い物をしたと思っています。
こんど、200cN.Mの物も購入して全般的にトルク管理をするつもりです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする