※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

N180QLK(英語版一般校正証明書付) カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所) 50781467 N180QLK(英語版一般校正証明書付) カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所) 50781467

カノンプリセット形トルクレンチ

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)40〜180 注文コード50781467 品番N180QLK(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など50種類から選べます 他の種類を見る

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。
スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。
ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。
矢印方向のみ作動します。
カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)491 差込角(mm)12.7 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)40〜180 最小目盛(N・m)2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)1.5 寸法A(mm)34 寸法B(mm)15.4 寸法C(Φmm)27.2 寸法G(mm)15.4 寸法H(mm)33 寸法R(mm)23 付属品- 有効長(mm)400 寸法S(mm)46 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02015072
2013-08-27
用途:
産業用ロボットの組立・修理

コンパクトなデザインが素晴らしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする