カノンプレート形トルクレンチ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット トルク測定範囲(N・m)(左右)1〜3 トルク調整範囲(N・m)1〜3 注文コード50781598 品番N3FK(英語版一般校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はトルク測定範囲・トルク調整範囲・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

扇形プレート目盛のポピュラータイプ。
シンプルな構造で摩擦部分が少なく、長寿命。
堅牢で取扱いが楽です。

種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)170 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1〜3 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 質量(kg)0.1 寸法B(mm)75 寸法G(mm)7.5 寸法H(mm)32 寸法R(mm)5 有効長(mm)155 用途検査用/締め付け用 トルク測定範囲(N・m)(左右)1〜3 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02014853
2019-02-04
用途:
整備用として

古いボルトやエンジンには手の感覚が分かるプレート式が必需品です。
プレセット式だと必要以上にトルクがかかる場合が有りネジを傷める時が有るので
ある程度手の感覚で分かるとそれ以上締めたら危ないと早く判断できる。
急いで居るときネジに油が付いてトルクが狂って締まり過ぎるのを未然に発見しやすい。
値段も安く長持ちで精度も良い。
長らく愛用しています。
私はプレート型トルクレンチ党と言っていいでしょう。

5人が参考にしています
対象商品:
02014853
2019-08-21
用途:
エンジン修理

低トルクのが必要でしたので購入しました。正解でした。

対象商品:
02014853
2012-02-15
用途:
消防避難機器の点検に締め付けトルクの測定をします。

使いかって、指針の視認性の良さが、気に入っています。
私は昔からカノンです。
仕事上、トルクレンジがジャストマッチングしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする