CM60(英語版一般校正証明書付) CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 50782937

 

CM60(英語版一般校正証明書付) CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 50782937
CM60(英語版一般校正証明書付) CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 50782937
CM60(英語版一般校正証明書付) CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 50782937
CM60(英語版一般校正証明書付) CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ) 50782937

CM形長尺ノギス(微動送り機能付)

(1件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃8日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲
内側:20.1~600mm、外側:0~600mm
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50782937
品番
CM60(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。
内側は最小内側測定長から測定可能です。
スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

寸法H(mm)
25
寸法F(mm)
51
質量(kg)
1.4
寸法D(mm)
100
付属品
英語版校正証明書付
測定範囲
内側:20.1~600mm、外側:0~600mm
測定範囲(mm)
0~600
寸法L(mm)
780
シリーズ
160
寸法t(mm)
6
寸法S(mm)
18
寸法E(mm)
112
寸法B(mm)
125
最小読取値(mm)
0.02
寸法M(mm)
14.8
寸法R(mm)
R10
許容誤差
最大:±0.07mm
最小内側測定長(mm)
20.1
最大許容誤差(μm)
二つの不一致の値が存在します
校正証明書
英文校正証明書付
内側測定(mm)
±0.02~±0.05
補正値(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01993171
2014-12-02
用途: ステンレス鋼材切断寸法チェックのため

しっかりしていて良い。精度が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする