トルクドライバ

(4件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(cN・m)30〜200 注文コード50785667 品番FTD200CN2-S(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る

締まっているねじの検査用に最適なトルクドライバーです。
左右に目盛があるので増締め、戻しトルクによる検査ができます。
置針が標準装備されているため最大値の読み取りが簡単に行えます。

トルク調整範囲(cN・m)30〜200 全長(mm)272 種類ダイヤル形 精度(%)±3 主な用途検査作業/一般締付作業 用途検査、締め付け用。 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。 (目盛板)緑 質量(g)370 参考/旧型式20FTD2-S 最小目盛(cN・m)5.00 負荷方向左右 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※ピットは別売りです。
※注文コード 02467656は使用可能なハンドルがございません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02467595
2018-10-10
用途:
試験用
製造業

半田実技試験用にモノタロウさんで必要な道具を揃えた際の1品です。
特に問題ありません。

対象商品:
02467561
2014-07-25
用途:
金型の調整

通販で買うのに少し不安がありましたが、使用して見て予想どおりのもので安心しました。また、値段も他店より安く買えました。

対象商品:
02467604
2013-04-19
用途:
締め付け・緩み試験に使用

価格はやや高めですが、信頼性もあり安心して使用できます。

対象商品:
02467552
2015-01-30
用途:
締め付け確認

いまいちでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする