トルクレンチ 置針付

(4件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)0.2〜1.5 注文コード50785719 品番DB1.5N4-S(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など59種類から選べます 他の種類を見る

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。
ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
置針付は最大値の読み取りに便利です。

種類ダイヤル形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)205 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)0.2〜1.5 最小目盛(N・m)0.02 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 質量(kg)0.40 適合ねじ(参考)普通鋼:(M3.5)、ハイテン:M3(M3.5) 用途検査、締め付け用。 全幅(mm)77.2 最大トルク時の手力(N)8.8 校正証明書英文校正証明書付 有効長L(mm)170
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02468462
2023-07-20
用途:
社内校正用として使用
株式会社吉野製作所 様

単位の種類が欲しい、用途に応じて基準との関係で必要と感じています

対象商品:
02468471
2020-10-03
用途:
農業用水のパイプライン
建設業・工事業

非常につかいやすく満足しています。又購入を考えています。

対象商品:
02468401
2017-05-11
用途:
機械部品アセンブリ用途に利用します

シンプルで使いやすいです。2つ購入しました。満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
02468417
2017-06-15
用途:
仕事で使用
プラスチックオムニウム 様

国産で安心して使える物を探していました。
何度か使用していましたが針が外れてしまいました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする