66mm [2車アイ] ナイロンプーリー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50786103 品番EA987HK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,838
販売価格(税別)
2,580
材質ナイロン エスコ品番EA987HK-3 全長(mm)125 質量(g)147 車径(mm)66 使用ロープ径(mm)〜9まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする