プレート形トルクレンチ

(10件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク測定範囲(N・m)3〜23 注文コード50786830 品番F23N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトルク測定範囲・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。

種類プレート形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)295 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)3〜23 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向左右 主な用途検査用/締め付け用 オプションソケットは別売です。 質量(kg)0.40 適合ねじ(参考)普通鋼:M8、ハイテン:(M7) 用途検査、締め付け用。 有効長(mm)250 寸法B(mm)90 角ドライブ(mm)a:9.53、b:11 寸法M(mm)60 トルク測定範囲(N・m)3〜23 最大トルク時の手力(N)92.9 寸法h(mm)50.6 寸法R(mm)9.5 ハンドル寸法(mm)d:20、l:70 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書英文校正証明書付 目盛長(mm)34.8
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02468261
2020-07-03
用途:
特定のボルトのトルク管理専用

プレート型なので正面から目盛が視認できる状態での作業に限定はされますが、プリセット型と違いトルク値設定が必要ないので色々なトルク値を試す試作・開発用にはすごく便利。

2人が参考にしています
対象商品:
02468295
2018-07-09
用途:
エンジンの組み付け
自動車・二輪車・自転車関連業

カムシャフトのキャップボルトの締め付けに使用するため購入しました。
バルブクリアランスの調整が必要であり、精密なトルク管理をするため信頼のあるメーカーのトルクレンチを探していました。
これまで700kgまでのプレート型を利用していましたが、規定トルクに近い最大約230kgまでのレンチということと、プレート型で数回に分けて同じトルクで締め付けることができ、とてもトルク管理がし易くなり重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
02468243
2018-06-03
用途:
機械調整
製造業

取り扱いが容易、ローコストのため、使用対象に合わせた仕様を選べる

対象商品:
02468304
2017-03-17
用途:
マイカーの整備

色々な種類のトルクレンチが販売されていますが、低トルクから中トルクの範囲で使用するには丁度良い。

プリセット型に比べて作業が速く進む。
正転と逆転トルク測定が可能。
校正証明書付き。

等々が気に入ってます。

2人が参考にしています
対象商品:
02468331
2016-04-23
用途:
オートバイの車体整備

プリセットのトルクレンチの使っていますが、安い工具だとトルクの精度が気になるので、特に高いトルクで締め込む部分について使っています。東日は安心して使えるブランドだと思っています。

4人が参考にしています
対象商品:
02468252
2015-03-09
用途:
自動車のエンジン

SR20DETのエンジンヘッドの組み立てに使いました。小さいので組み立てが楽でした。

3人が参考にしています
対象商品:
02468313
2014-08-26
用途:
エンジンの組み立て

プリセット型のトルクレンチと併用してみるとその正確性を実感できました。良い工具です。

1人が参考にしています
対象商品:
02468304
2013-06-04
用途:
バイクのメンテナンス

シグナル式と迷ったが、安いしトルクを手で覚えたかったのでこちらを選んだ。
置針式のタイプも選択できればすぐに買った。
ぜひ置針式のタイプも取り扱ってほしい。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする