曜日別特売
N50HYK(英語版一般校正証明書付) モンキ形トルクレンチ KANON(中村製作所) 50788099

モンキ形トルクレンチ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セットトルク調整範囲(N・m)10~50注文コード50788099品番N50HYK(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
種類プレセット形ヘッド形状モンキ形全長(mm)288精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)10~50最小目盛(N・m)0.5負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)0.48寸法D(mm)49口開き(mm)10~26寸法A(mm)25有効長(mm)217寸法B(mm)11.4寸法T1(mm)10寸法T2(mm)5.5寸法C(Φmm)20校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には標準で「校正証明書(検査成績書付)請求カード」が付属されております。
必要項目にご記入の上カードに記載されているFAX番号にお客様にてご送信頂けますと後日無償でメーカーから製造時の検査データを基にした校正証明書(検査成績書付)が発送されます。
請求カードを利用しての校正証明書の発行は新品購入品に限り2回限りとさせて頂きます。
再発行は有償となりますのでご了承ください。又、ご購入後(使用時)直ちにご請求くださるようお願い致します。
長時間使用された後、請求された場合発行できない場合がありますのでご了承ください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36937887
2017-09-11
用途: ガスボンベの口金締め付け
製造業

柄の部分が少し長いような気がしたが、使いやすい形状であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする