デジタル型トルクレンチ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)2〜10 注文コード50788449 品番CEM10N3X8D(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品はトルク調整範囲・内容量など31種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)212 トルク調整範囲(N・m)2〜10 最小目盛(N・m)0.01 質量(kg)0.46 付属品バッテリパック(BP- 5)/適合QH/充電器(BC-3-G) 種類デジタル形 使用温度範囲(℃)0〜40 結露不可 電源ニッケル水素電池 有効長(mm)208 表示7セグメントLED 4桁 10mm、14セグメントLCD 6桁 7mm、7セグメントLCD 4桁 3mm、電池残量表示 4段階、合否判定LED 2色(青・赤) 精度(%)±1 連続使用時間(時間)約20 データ出力RS232C準拠(2400-19200bps)、USBコネクタ対応シリアル出力 ヘッド形状ラチェット形 頭部幅(mm)8 最大トルク時の手力(N)48.1 データメモリ999データ(M-2モードのときは99データ) 主な用途検査用/締め付け用 充電時間(時間)約3.5(1時間充電時) 適合交換ヘッド(SH,RH,QH,HH)8D 負荷方向左右 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする