プリセット形トルクレンチ メタルハンドルタイプ

(3件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)20.0〜100.0 注文コード50788537 品番CL100NX15D-MH(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。

種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 全長(mm)310 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20.0〜100.0 最小目盛(N・m)1.00 負荷方向 主な用途過酷な作業現場 質量(kg)0.69 適合ヘッド(SH・RH・QH・HH・DH・RQH)15D 用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36938221
2019-05-17
用途:
バイクのメンテナンス
教育・研究機関

信頼できるブランドなので何ら不満はありませんが、敢えて言うなら、グリップ部の底にあるロック用のつまみが小さくてつまみにくいことです。

対象商品:
36938221
2017-10-05
用途:
自動車のエンジンのボルトの締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

ヘッド交換時にロックを手で外せるようにできればと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
36938237
2016-03-16
用途:
ボルトナット締付品質管理
建設業・工事業

品質管理用に使用してます。トルクノブもスムーズに回転します。多少、手荒に使用しても、問題なさそうで、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする