エスコ
エスコの オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル
エスコの オイルジョッキ
2L オイルジョッキ(ふた付)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50789585
品番
EA991BC-200A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
目盛付。
容量(L)
2
付属品
フレキシブルノズル・ふた
エスコ品番
EA991BC-200A
材質
ポリエチレン
目盛
0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまで
ノズル長(mm)
160
危険物の類別
非危険物
特性
耐油、耐酸性
先端ノズル径(Φmm)
13