エスコ
エスコの オイル機器
エスコの 注油機器
オイルポンプ用ホースセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50790565
品番
EA991CR-35A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,190
販売価格(税別)
¥
52,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA991CR-35A
適合本体
EA991CR-31、-32
ホース長さ(m)
各2
ホース口径(Φmm)
【吸入】25、【吸出】20
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリン不可。