※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチテスタ
ラインチェッカ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
測定範囲(N・m)
5〜200
注文コード
50791958
品番
LC200N3(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
簡単操作でクイックチェックで測定時間が大幅に短縮できます。チェック結果が一目でわかる合否判定機能を搭載してます。
用途
ラインサイドおよび現場におけるトルクレンチのチェック。
付属品
アダプタスクエア(メス)9.53、アダプタヘックス(オス)8、10、12、13、14、17、19、22
全長(mm)
278
質量(kg)
10.5
差込角(mm)
12.7
全幅(mm)
160
電源
AC100〜240V 50/60Hz自動シフト
全高(mm)
167
目盛
0.050N・m
測定精度
±1%+1dgt
データ出力
RS232C準拠
データメモリ
1000データ(カウント、時分、トルクデータ)
測定モード
PEAK/RUN
ゼロ調整範囲
Cキー、電源のOFF/ONによるオートゼロ
測定範囲(N・m)
5〜200
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300