※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ビーカー/計量カップ/コップ
3000ml 計量カップ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50793295
品番
EA991KS-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,752
販売価格(税別)
¥
4,320
バスケットに入れる
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)
3000
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991KS-3
質量(g)
約504
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
160×160