Φ130/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50795264 品番EA992CH-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-11 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする