エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ250/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795307
品番
EA992CH-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CH-15
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
250×107
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
40
目開き
0.44mm