エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ340/0.20mm/40メッシュ 濾し網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795325
品番
EA992CH-17
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,720
販売価格(税別)
¥
5,200
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CH-17
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
340×144
線径(Φmm)
0.2
メッシュ
40
目開き
0.44mm