モータースポーツ用トルクレンチ

(14件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット トルク調整範囲(N・m)20〜140 注文コード50795370 品番MTQL140N(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はトルク調整範囲・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

5〜140N・mまでのワイドレンジ。
競技用車両の組立に最適

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)400 差込角(mm)12.7 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)20〜140 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ハードケース 校正証明書英文校正証明書付
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(トレサビリティ体系図付)を含む商品はメーカーのトレサビリティ体系図を添付し出荷致します。
※品番に(校正企業実施校正証明書一式付)を含む商品は出荷前に外部校正企業で検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※製品には製造時の検査データを基にしたメーカーの校正証明書が標準添付されております。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19259598
2023-08-17
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

精密工具は信頼できるショップで購入したいのでこちらに決めました。

対象商品:
19259598
2022-09-16
用途:
精度5%と書いてあるものの
自動車・二輪車・自転車関連業

精度を犠牲にワイドレンジにしたモデルですが、付属の校正証明書に記載の数値は通常モデルの±3%にも余裕で収まる精度でした。
上が40Nmまでのわりにコンパクトなので、エンジンルーム内の狭い場所でも取り回しがいいですね。

対象商品:
19259598
2022-06-13
用途:
バイクメンテナンス

バイクメンテナンスで利用しました。ほとんどこの1本で対応出来、信頼感が高いですね

1人が参考にしています
対象商品:
19259582
2021-09-18
用途:
自動車、自転車、機械のメンテナンス
農・林・水産業

昨年のMTQL40Nに続いての購入です。
これで、自動車のタイヤ交換メンテ、自転車のBB交換メンテが出来ます。MTQL140Nもトルクレンジの広さ、大きさ、握った感じ、副目盛の回転のスムーズ感と節度感全て良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
19259598
2021-02-17
用途:
自働車 エンジンオーバーホール
しょうやプラン株式会社 様 (不動産業)

トルクレンチ壊れたので購入。やはり迷わず東日製作所。
何の不満もございません。安定の使いやすさ、信頼性。

1人が参考にしています
対象商品:
19259598
2020-04-26
用途:
自動車、自動車、機械のメンテナンス時
農・林・水産業

トルクレンジの広さ、大きさ、握った感じ、副目盛の回転のスムーズ感と節度感全て良いです。ひとつだけ改善してほしいのは、副目盛の文字が、主目盛より大きいが、蛍光灯の光ではベース面が光り見にくい。袋文字にしてはどうか。

対象商品:
19259598
2020-05-03
用途:
バイク オーバーホール

ホンダ ドリームのエンジンオーバーホールで利用しました。使いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19259607
2019-03-28
用途:
バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

レース等限られた時間に確実なトルク管理する為購入しました。モータースポーツ用を謳っているだけあって、かなりの広範囲トルク管理がこれ一本で可能な点が特筆すべきでしょう。(流石にアクスルナットまでとなるともう一つ上のサイズのトルクレンチになります)
トルクレンチは単価も高いので種類を揃えるとかなりの負担になります。極力導入数は少なくする事、且つ確実なトルク管理となるとこの商品が最適です。
(レースは道具の他に部品や走行料と掛かってきますからね^_^;)

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする