Φ220/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50795438 品番EA992CH-64
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-64 質量(g)123 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×95 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き2.76mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする