エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ310/0.42mm/ 8メッシュ 濾し網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795456
品番
EA992CH-66
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,145
販売価格(税別)
¥
1,950
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CH-66
質量(g)
244
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
310×128
線径(Φmm)
0.42
メッシュ
8
目開き
2.76mm