エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
エスコの スープ濾し・ストレーナー
Φ130/0.35mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50795544
品番
EA992CJ-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質
ステンレス(SUS304)
エスコ品番
EA992CJ-1
径(Φmm)
(リング)20
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
130×60
線径(Φmm)
0.35
メッシュ
20
目開き
0.92mm