Φ250/0.40mm/20メッシュ 濾し網(座付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50795562 品番EA992CJ-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,322
販売価格(税別)
3,020

吊下げリング付き。
リング付きなので、吊下げて収納できます。
台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする