Φ250/0.42mm/12メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50795772 品番EA992CK-75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,421
販売価格(税別)
3,110

フロント受け付。

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CK-75 寸法(mm)(フロントサイズ)30×90 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105 線径(Φmm)0.42 ハンドル長さ(mm)135 メッシュ12 目開き1.7mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする