Φ170/0.20mm/40メッシュ 濾し網(柄付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50795867 品番EA992CM-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,245
販売価格(税別)
2,950
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CM-13 長さ(mm)(取手)600 質量(g)213 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする